基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34703916 品番 F1CSB-2K
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×99.4 形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F1級(特級) 表す量2kg 表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 トラスコ品番392-4009 寸法H(mm)99.4 寸法D(Φmm)66 寸法h(mm)68.4 許容誤差最大:10
注意
※WEB注文限定※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34703846
2023-08-31
用途:
工場の試験室にて測定する時
個人のお客様

半年で単価が跳ね上がりびっくりしました。特に問題なく使用できています。

対象商品:
34703873
2016-12-16
用途:
A&Dパーソナル天びん EJ-610の校正用

天びんの校正用にF1CSB-100Gを購入しました。
プラケース等に入って届くのかと思っていましたが、傷等が付かない様に工夫したブリスターパックでした。気密性が低く湿気等を防げる様には見えませんので保管には別途何かしらの設備が必要な様です。

また、分銅の選定にあたって製造元の大正天びん(新光電子)さんが天びんの校正等についてYouTubeに解説動画を公開されていますので、それを見てから選定すれば良かったかなと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
34703916
2017-07-11
用途:
比重計のメンテナンス時
卸売・小売業

値段がお値ごろでした。品質についても満足しています。

対象商品:
34703907
2014-01-30
用途:
当社工場でつかうはかりの調整に。
株式会社宮原製麺 様

とても満足しています。
大きさ、持ち手の形、最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする