※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
10g
質量(kg)
0.01
注文コード
34703943
品番
F2CSB-10G
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
表す量・質量・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。
JIS B 7609規格品です。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
13×13×16
形状
円筒形
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級
F2級(1級)
表す量
10g
表面粗さ(μm)
2(鏡面仕上)
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
用途
ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。
仕様
磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
トラスコ品番
392-4050
質量(kg)
0.01
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。