※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F2CSB-5K 基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子) 34704022 F2CSB-5K 基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子) 34704022

基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量5kg 質量(kg)5 注文コード34704022 品番F2CSB-5K
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は表す量・質量・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。
JIS B 7609規格品です。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×90×136 形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F2級(1級) 表す量5kg 表面粗さ(μm)2(鏡面仕上) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。 仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 トラスコ品番392-4131 質量(kg)5
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする