VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
10g
注文コード
34704144
品番
M1DS-10G
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
表す量・校正証明書・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
20×5.6
形状
円盤型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級
M1級(2級)
表す量
10g
表面粗さ(μm)
5以下
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
用途
実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
トラスコ品番
392-4378
寸法A(mm)
20
寸法E(mm)
0.6
寸法B(mm)
5
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。