VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
1kg
注文コード
34704205
品番
M1DS-1K
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・校正証明書・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×27.9
形状
円盤型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級
M1級(2級)
表す量
1kg
表面粗さ(μm)
5以下
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
用途
実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
トラスコ品番
392-4386
寸法A(mm)
80
寸法E(mm)
1.2
寸法B(mm)
26.7
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。