枕型分銅 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量5kg 質量(kg)5 注文コード34704327 品番F2RS-5K
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は表す量・質量・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×130×78 形状枕型 材質鋳造用非磁性ステンレス鋼 等級F2級(1級) 表す量5kg 表面処理鏡面仕上げ トラスコ品番392-4254 質量(kg)5
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
※1級基準分銅の検査は受けられません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする