枕型分銅(鋳鉄製)M1級

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量10kg アズワン品番2-441-02 注文コード34704397 品番M1RF-10K
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は表す量・アズワン品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。

表す量10kg 形状枕型 材質鋳鉄 等級M1級(2級) 表面処理鏡面バフ仕上 トラスコ品番392-4459 寸法H(mm)107 寸法A(mm)167 寸法B(mm)112 アズワン品番2-441-02
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34704397
2018-11-22
用途:
計量調整
製造業

作業前に秤の調整に使用しています。
秤の狂いが良く分かり助かっています。
ただ、やはり重いので手に負担がかかるので使用時は気を付けて扱わないとケガの元になりますので、慎重にはなります。

対象商品:
34704406
2017-04-06
用途:
秤の日常点検

秤の日常点検に購入したもの。本当は複数個もって、直進性をみたいけど、今回は1個のみ。あまり場所をとらないし、塗装もしっかりしてるので追加購入を検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする