DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の パーツボックス
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ネスティング・スタッキングタイプ
B型コンテナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
34704503
品番
B-3
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
金具を利用したネスティングタイプのコンテナー
小物部品の保管に最適です。
容量(L)
30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×285×217
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.4
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
530×285×217H
有効内寸(mm)
388×217×175H
上部内寸(mm)
490×255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150