DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の パーツボックス
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ネスティング・スタッキングタイプ
B型コンテナ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
34704512
品番
B-3S
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金具を利用したネスティングタイプのコンテナー
小物部品の保管に最適です。
容量(L)
7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
351×220×145
色
グレー
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
500-5248
質量(kg)
0.2
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
351×220×145H
有効内寸(mm)
243×165×115H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150