DIC(旧:大日本インキ化学工業)
A型コンテナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
イエロー
イエロー
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
34704555
品番
A-1
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
使い勝手の良いコンテナーです。
容量(L)
9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
460×280×100
色
イエロー
トラスコ品番
501-1884
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.7
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
460×280×100H
有効内寸(mm)
365×245×85H
フタ
なし
上部内寸(mm)
374×254
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150