※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオスリグライト M-10T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード34705544 品番M-10T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

通行量の激しい工場床、タイヤマークの除去に優れた浸透力強化タイプ。
拭き取り後、白化やベタツキがなく仕上がります。
生分解性が良い活性剤の使用により、排水処理の負荷を低減します。

pH11.6 用途工場などの床洗い専用洗浄剤。 仕様排水負荷低減対策品(低COD、BOD) 使用方法汚れに応じて10倍〜50倍に希釈し、洗浄機やモップ拭き。 種別メンテナンス用洗浄剤 液性アルカリ性 性状アルカリ性水溶液 商品タイプ液体 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする