曜日別特売
CDM2C25-25SZ-M9BS CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C25-25SZ) SMC 34708397

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C25-25SZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード34708397品番CDM2C25-25SZ-M9BS
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする