このソケットに2×4材の柱を渡してその上にコンパネを敷き、トラックの荷台を2〜3段にして荷物を積み易くしています。しっかりしており、使いやすいです。2×4を固定するためのねじ用と思われる穴が開いていますが、外しやすいようにねじは使っていませんが、荷重がかかっているので、外れることなく使用できています。
楽器車の両サイドにトラックレール用に購入。格安で丈夫に出来ていて満足です。ただ、経年劣化で錆の心配だけですね。
ラッシングベルトで押さえる間でもない軽量な物や
壊れやすい物を簡易運搬する時、2×4材で簡単な
囲み枠を作り、その枠の端をこのソケットでビス固定。
で、その枠にバンジーケーブル、カンガルーネットを
枠に張り、その中に品物を固定。
(150号の絵画や、パンチカーペット、縦長の段ボール箱など)
テレビ美術品など、見た目に反して壊れやすく
かさ張る物を運ぶ時なんかはこの方法です。
グラツキも少なく便利に使わさせて貰っております。
このソケットと2×4材を使って荷台に柱を渡し、その上にコンパネを貼って棚を作っています。棚の自由度も高く、とても便利です。
このソケットと2×4材でトラックのパネルバンの荷台に棚を作りました。平積みでは下の荷物が変形してしまいますが、これを使って棚を作ることで、積載量が3倍に増えました。但し数を使うので、もう少し安いとありがたいです。
トラックレールに取り付けたときのグラグラ感がチョットです。
カチッと固定できればなと思います。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
商品は問題なかったけど、ボディに少し加工が必要があり加工に少し手間取りましたが ラッシングには問題なく使用出来ました。