606015 綿100%長袖Tシャツ アタックベース 34710471 606015 綿100%長袖Tシャツ アタックベース 34710471

綿100%長袖Tシャツ

(15件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34710471 品番 606015
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

ポケット付き。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレー サイズL 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)102 混率(%)綿100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 着丈(cm)75 質量(g/m2)約135 糸の太さ20番手 材質(糸)コーマ糸 ポケット付き 名入れ 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16770827
2020-07-27
用途:
鉄工所作業

作りもしっかりしていて何度洗濯してもあまり伸びたりしないのでリピートしました。ちょっと細めでかっこいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34710453
2024-03-05
用途:
作業着のインナー
その他業種

冬季〜春にかけての作業着のインナーとして着用
化繊のインナーは苦手なので綿100%のこれをチョイス
値段はそこそこ、生地は薄目でもしっかりしている
着心地は期待どおりの着心地さらっとしています
袖口はリブ付きなのでこの辺りは好みがわかれるところ
胸のポケットもあればあったで便利
これから春先に向かい活躍しそうです

対象商品:
34710453
2020-05-20
用途:
普通でした。
有限会社西岡製作所 様

普通に使用できました。綿なので着心地は良いです。それが目的でしたので

対象商品:
34710444
2017-07-16
用途:
制服の下に着用
卸売・小売業

一年中長袖が必要で、綿素材を探していたのであってよかったです。会社の持ち物検査時にポケットを裏返さないといけないので、ポケット無しバージョンも作って頂けると助かります。

対象商品:
34710453
2018-06-28
用途:
設備工事
タケダ管工 様 (建設業・工事業)

品質はいいですがサイズがLLでも小さかった。他のはLサイズでも着られるのですが。

対象商品:
34710453
2017-05-01
用途:
機械作業

触った感じがサラサラしていて、とても気に入っています。また、購入したいと思います。

対象商品:
34710487
2016-08-22
用途:
作業着

肌触りがよく気に入っているので、また、買います

対象商品:
34710575
2016-03-18
用途:
溶接作業
建設業・工事業

綿100%で肌触りもよく 価格にも納得してます。季節の変わり目のこの時期には活躍しそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする