FX-422CAB0 シーケンサ用RS-422ケーブル 三菱電機 34712203

FX-422CAB0 シーケンサ用RS-422ケーブル 三菱電機 34712203
FX-422CAB0 シーケンサ用RS-422ケーブル 三菱電機 34712203

シーケンサ用RS-422ケーブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-SUB 25pinオス/MINI-DIN 8pinオス
D-SUB 25pinオス/MINI-DIN 8pinオス
D-SUB 25pinオス/D-SUB 25pinオス
内容量1本注文コード34712203品番FX-422CAB0
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-SUB 25pinオス/MINI-DIN 8pinオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34712203
2018-10-16
用途: シーケンサプログラムの改造及びメンテナンス
卸売・小売業

機能的には別に問題は、ありません。線径の細いのがあればいいかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする