コンクリートカベ用樹脂モルタル

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 34712867 品番 SOO15 ホワイト
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。

ホワイト 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 形状カートリッジ 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※下地が湿気ている場合や結露、漏水等により水分が廻ってくる箇所に直接使用しないでください。

商品説明動画

コンクリートカベ用樹脂モルタル
この動画は、21人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34712851
2025-12-03
用途:
ひび割れ、目地埋め、隙間埋め等に
有限会社 山名建設 様 (建設業・工事業)

少し柔らかいので、縦で隙間が大きいと流れてきます。出すと硬化が始まるので、少しづつ詰めるようにすると良いです。
色は明るいグレーなので、ブロックやモルタルのひび割れ充填では色が目立ちます。
もう少し濃いグレーなら良いと思う。

1人が参考にしています
2025-09-28
用途:
クラックの補修
不動産業

少し粗目だったので、もう少し細目の方が施工しやすくて、削り作業がいらなくなると思います。仕上がった具合が少しザラザラ感があります。

2025-01-18
用途:
マンション玄関のタイルにひび割れが発生。
真家ハウジング 様 (建設業・工事業)

早めの補修で水の侵入を防ぎタイルの浮きを防止しました。

対象商品:
34712876
2024-02-15
用途:
ブロック塀の補修に使いました
請西南3丁目自主防災会 様 (その他業種)

慣れない作業でしたが、思ったより良い結果が得れました

対象商品:
34712851
2024-08-01
用途:
外壁のヒビ補修

大変便利で、壁の補修に最適でした。この手の商品は、検索するのが難しく、違いが分かりにくいのが素人の印象です。うまく説明できれば販促も可能と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
34712851
2022-09-02
用途:
壁面のクラック修繕
株式会社松井組 様

クラックの修繕に使用しました。非常に使いやすく、扱いやすく大変助かりました。

対象商品:
34712867
2022-11-07
用途:
壁の割れ目
サービス業

まあ解りませんがそれなりに穴塞がってますのでいいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
34712851
2021-11-04
用途:
お墓の雑草対策と床の補修に使いました

お墓の床からの亀裂から雑草がすごく、補修を兼ねて使いました。
山の上でなかなか行けず、来年の春に行って効果の確認と再補修に
行きます。手軽に補修が出来てセメントでするより、軽くて便利です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする