パワーテープ

(107件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34712946 品番 T252
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。

ホワイト テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)25 粘着力5.2N/10mm 用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)42.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力

商品説明動画

パワーテープ
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34712912
2025-11-20
用途:
屋外のゴミ箱の蓋補強
サロンドフルール 様 (サービス業)

蓋の縁がさびてボロボロになっていたのをカバー。サビを完全に落とせはしなかったが、そのうえから貼ってしまえば立派にカモフラージュ完成。

2025-10-19
用途:
修復作業
鈴木住宅 様

トタン板など波板など雨漏りの修復作業に使用
してます。熱に少し弱いかな。

2025-06-19
用途:
屋外のシート固定

屋外の雨風の当たる場所の機器などにかぶせたシートなどの固定に使いました
シートにはしっかりくっついて一冬絶えてくれたので強力です(日陰)
強力ですので春になってシートからはがそうとするとシートが破れてしまうほど粘着が残っていましたので使い方には注意が必要かと、金属面もしっかり拭いて汚れを取ってからならしっかりつきました

2025-01-31
用途:
スマホカバーの補修
サービス業

以前使用して強力な粘着だったのでスマホケースの補修に使用しました。ケースの延命が出来ました。

2025-02-05
用途:
粘着性は強いが、そのうちベタついてくる
その他業種

テープそのものの強度と粘着性が強いものを求めて購入。
どちらも問題ないレベルですが、そのうちベタついて剥がれてきます。
こればっかりはしょうがないのかなぁ。

対象商品:
40523926
2024-05-28
用途:
車内の黒樹脂部への配線固定用として

車内に、電装アクセサリーを取付する際、部分的に、梨地調のシボ目の黒樹脂の表面に配線を固定せざるを得ない場合、一般的な黒テープだと夏場の高温環境でペロリと端からめくれ気味になりますが。このパワーテープだと、めくれが生じません。
何年もの夏場の高温環境経年に耐えられるかは今後の経過で判断することとなりますが、とりあえず現状はめくれてきません。
費用対効果の点で、現状満足です。

対象商品:
40523926
2024-05-02
用途:
バンパー補修

バンパーの塗装が割れた状態になってしまい、塗ることも難しいので、水が入らないようにカバーするために購入しました。耐久性がわからないので、やや満足としましたが、貼りやすさや粘着度合いは良かったと思います。

対象商品:
10416682
2023-12-12
用途:
屋外の構造物のメンテナンス
その他業種

とにかく接着力が強く、なんでも強力に補強できる優れものです。通常使う物以外にバックアップ用として追加購入し2個体制で運用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする