ML120 バッテリーチェッカー Meltec(大自工業) 34713104

ML120 バッテリーチェッカー Meltec(大自工業) 34713104 ML120 バッテリーチェッカー Meltec(大自工業) 34713104

バッテリーチェッカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34713104 品番ML120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バッテリーは日常点検が大切です。
シガーソケットに差し込むだけ!
DC12V/24Vに使える!

仕様
【バッテリー電圧表示】
良好(12V:12.5V〜16.0V、24V:25.0V〜28.0V)
やや充電不足(12V:11.8V〜12.5V、24V:23.6V〜25.0V)
充電不足(12V:11.8V以下、24V:23.6V以下)
寸法(mm)約41×23×100 質量(g)70 コード長さ(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34713104
2013-06-23
用途:
バッテリーのチェックに
株式会社オーエストランス 様

最初にきた商品は、液晶部分がすこしおかしかったので、
連絡したところ迅速な対応して頂きました。

商品は大変使いやすく、12V24Vどちらでも使えます。

対象商品:
34713104
2010-10-14
用途:
発電量のチェックに
京都モータース 様

使いやすくて、いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする