曜日別特売
SPA7 スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬) 34713253

SPA7 スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬) 34713253
SPA7 スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬) 34713253

スパークディスク(エコノミータイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度120
内容量1枚注文コード34713253品番SPA7
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度120外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材アルミナ厚さ(mm)4研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2024年中旬出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34713235
2022-06-01
用途: 剥離
株式会社三桂製作所製造業

錆び落としや表面の凹凸取に利用しました、安価で良いです

対象商品 : 34713271
2022-01-14
用途: 6mmメッキ鋼板のバリ取り作業
製造業

シャーリングバリを取るのに色々なメーカーを試したところ、一番しっくりきたので。
強すぎず(削りすぎず)、弱すぎず、コスパ的にも良いかなと。

対象商品 : 34713226
2021-08-18
用途: ケヤキ板の側面削り
農・林・水産業

ほぼ9センチ厚・50センチ幅・2メートル長のケヤキ板の皮の部分に虫食いの跡があります。それを削るために使用しました。値段的に大丈夫かと思いましたが、充分に削れました。
40番の粗削りはやはり削れ方が早いです。
ただ、金属などを切断するディスクサンダーに取り付けようと思いましたが、固定できませんでした。この商品はどんなサンダーに取り付けるものなのでしょう?
仕方がないので、金属切断のディスクを下にかませて固定しました。取り付けるものの記載があれば☆5つです。

対象商品 : 34713226
2022-03-27
用途: 木工製品の制作用
建設業・工事業

この価格を考えれば良いと思います。
もちろん耐久性はそれなりですが切削性はまずまずです。

対象商品 : 34713235
2020-01-27
用途: 家庭用モノつくり
建設業・工事業

木材でシャベル,枝切ばさみの柄を作ってみました.取り付け口をあわせに使用しました.削り出しが早くてよかった.

対象商品 : 34713287
2017-08-20
用途: 草刈鎌の磨き
農・林・水産業

草刈鎌は普段あまり使用することがないので、錆だらけになっていますので、モノタロウさんで、この商品が安く販売していたので、早速注文し、グラインダーに取り付け錆びた鎌を磨いてみました、簡単にきれいになるし、またよく切れる様になり大変に助かりました。

対象商品 : 34713226
2017-06-25
用途: 鉄加工
農・林・水産業

鉄の錆びとり、鉄の切り口のバリ取りに使用しました。問題なく使用は出来ますが、錆びとりも、錆がひどいと、目詰まり間が早いと思います。
価格をみると、こんなものなのかな!

対象商品 : 34713262
2015-10-14
用途: 趣味の木工
医療・福祉・介護関連業

思っていたとおりの使い勝手でした。安価なのでどんどん使っていきたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする