曜日別特売
CDM2C25R-50AZ-M9BAL CD Series(CDM2C25R) SMC 34715634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2C25R)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
注文コード
34715634
品番
CDM2C25R-50AZ-M9BAL
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
50
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする