曜日別特売
CDM2C25R-100AZ-M9BAL-XC6 CD Series(CDM2C25R) SMC 34715652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2C25R)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
注文コード
34715652
品番
CDM2C25R-100AZ-M9BAL-XC6
参考基準価格(税別)¥19,860販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
100
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする