パワーピット No.2

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34715694 品番K-302
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端がキリ状になっていますので、力強く穴あけ出来ます。穴あけサイズの調整可能。

適合材木材・石膏ボードなど 適合電気ドリル10mm以上、ボール盤 型式No.2 穴あけ深さ(mm)130まで 材質(刃)刃物工具鋼 穴あけ範囲(Φmm)22〜76

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34715694
2021-03-19
用途:
木工

あまり活躍する機会はありませんが、手持ちのドリルでは開けられない大きさの穴開けに便利に使っています。
試しで穴お開けてちょうど良い大きさになるように刃を調整するのが面倒ですが、便利さと天秤にかけると有効な道具だと思います。

対象商品:
34715694
2016-10-01
用途:
棚制作
綾木倉庫 様 (不動産業)

ホールソーより良く切れる。
オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする