平型ヒューズホルダー(防水)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 34716053 品番 WIN-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。

仕様3.0sq30A以下 材質PVC 質量(g)113 タイプ防水型(ヒューズ無し) 使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下 耐熱温度(℃)105 用途電装品、電装回路の保護に。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※平型ヒューズ以外は使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34716053
2014-02-04
用途:
電装品保護のため
農・林・水産業

品質は良さそうですが、配線が太過ぎます。キャップももっとしっかりロックできれば尚良かったですね。

対象商品:
34716053
2013-09-13
用途:
自動車修理

製品の完成度は高い 配線側のコードの皮むきがしてあれば親切だ。

対象商品:
34716053
2011-07-19
用途:
ボンネット内配線作業
小林園芸 様 (農・林・水産業)

価格が高いだけあって商品のクオリティーは満足できます。湿気や埃・汚れ等からヒューズを完全にシャットアウトできそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする