岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34718783
品番
SAD2D-040
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
刃長l(mm)
12
全長(mm)
45
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4.0
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
DLCコート
ねじれ角(°)
30