※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34718801 品番 SAD2D-060
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。

刃長l(mm)18 全長(mm)50 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6.0 材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34718801
2017-11-28
用途:
アルミフラッシュドア NCルーター加工
日本自動ドア販売株式会社 様 (製造業)

薄板ですぐにアルミ材がくっついていたのですが 本商品はDLCコートのおかげで
最高の切れ味です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする