SSSA010 鋼用ソリッドドリル OKコート 岡崎精工 34718896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼用ソリッドドリル OKコート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34718896 品番SSSA010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る

先端のXシンニング形状とOKコートの効果により、鋼および難削材の穴加工に最適です。

溝長(mm)10 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)1 表面処理TiAIN 材質超微粒超硬合金 先端角(°)140 ねじれ角(°)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34718896 SSSA010 31990194 SDX2A010 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工 1本 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34719063
2017-09-08
用途:
手鎌のぐらぐらした木製柄の取替え時の釘穴開け作業
その他業種

ドリルスタンドを用いて使っていますが、ストレスを感じなく使用できています。鋼部に当たっても、刃先が逃げることなく、食い込んでいきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする