※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.4 注文コード34720296 品番SSN-024
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はドリル径など126種類から選べます 他の種類を見る

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。

ドリル径(Φmm)2.4 溝長(mm)15 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする