※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.7
注文コード
34721382
品番
SSND027
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
ドリル径(Φmm)
2.7
溝長(mm)
16
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒超硬合金
先端角(°)
118
表面処理
DLCコート
ねじれ角(°)
30