※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4 注文コード34721513 品番SSND040
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はドリル径など106種類から選べます 他の種類を見る

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。

ドリル径(Φmm)4 溝長(mm)22 全長(mm)58 シャンク径(Φmm)4 材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする