THY478ELLCR#54R シャワーホース TOTO 34724006

シャワーホース

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード34724006品番THY478ELLCR#54R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,650
ホース長さ(mm)1600仕様他社対応、ジョイアダプタ付アイボリーホース長さ(m)1.6
注意
※別売のホース用アダプタ(品番/THY14533-1またはTHY14533-2)でINAX、KAKUDAI、MYM、SAN-EI、KVKのシャワー金具に取付けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34724094
2023-07-24
用途: お風呂で使用
宮原精研製造業

ちょっと長いけど浴槽のお掃除や家の色々なものをお風呂場で洗うのにも使用出来ます。

対象商品 : 34724033
2020-05-08
用途: ヘッド部分より水漏れ
卸売・小売業

TOTOのカランでしたので何の問題もなく取替できました。取付後若干のねじれもありましたが使用している間に気にならなくなりました

対象商品 : 34724033
2018-07-26
用途: お風呂のシャワーホースの交換
サービス業

特に問題なく使用できました。マイクロバブル発生ノズルに接続できました。

対象商品 : 34724094
2021-01-07
用途: 脱衣所迄届かなかった為、既存のホースを交換
製造業

ホースの交換する時狭くてモンキーレンチがなかなか入らずに苦労した

1が参考にしています
対象商品 : 34724155
2020-04-02
用途: 取り付け口の大きさが小さかったので取り付けできませんでした。
その他業種

取り付け口のサイズを確認しないまま、注文したので、サイズが合わなくて、取り付けできませんでした。ので、古いままのホースでもOKでしたので、返品もできないと言われましたので、そのまま、使用しないで、しまいました。わかりにくい注文でした。残念です。

対象商品 : 34724033
2018-01-20
用途: エルボと同時に交換
株式会社ライブボックス

シャワーエルボが破損したため、エルボ交換と同時にそれに対応したホースに交換。取り付け時は少し堅いホースと思いましたが、一週間程度したらこなれてきて、さらにお湯を通せば柔らかくなり、ちょうど良い感じの使い心地です。

対象商品 : 34724155
2017-09-11
用途: 既存のホースのしわ切れ交換用

市販品は1.6mでTOTOの1.4mがなく探していましたがモノタロウさんにあり安心しました。

対象商品 : 34724155
2017-08-15
用途: お風呂のシャワーで使用
建設業・工事業

まだ取り替えてませんが、カビが目立たない色なので長く使えそうで、その上安く買えたのでとても満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする