THY478FLS シャワーホース TOTO 34724121

シャワーホース

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34724121 品番THY478FLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ホース長さ(m)1.4 仕様フレキホース ねじ(本体側)W24山20 適合品番TM745CFHRXほか
注意
※別売のホース用アダプタ(品番/THY14533-1またはTHY14533-2)でINAX、KAKUDAI、MYM、SAN-EI、KVKの水栓に取付けできます。(シャワーヘッドは取付できません。)
TOTO14ミリ細ホースに取付の場合はアダプタTHY14533をお買い求め下さい。
シャワーエルボが樹脂製の場合は専用ホース(THY434L)をお買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34724103
2019-02-27
用途:
シャワーホースの取替
サービス業

もともと付いていたシャワーホースのヘッドに接続する部分がクニャッと折れてしまい、その後シャワー使用する時にもクニャッとなることが多く水量が安定しないので取り替えることにしました。外側が金属製で以前の物より少し重く感じますが、見た目も重厚感・高級感がありしっかりしています。

対象商品:
34724103
2018-11-04
用途:
シャワーホースの交換
教育・研究機関

TOTOの風呂用混合水栓のシャワーホースを取り換えました。口金のW24山20の寸法はネット画像で検索すると図面が見られたので現物を測定して確認しました。シャワー側はG1/2が一般的で共通のため、混合栓側のみ注意して購入される必要があるので注意してください。

対象商品:
34724103
2019-01-27
用途:
シャワーヘッドの劣化で品番違い

今回TOTOのカタログ確認して、ホースセットを御社で検索しましたが、
該当なく、しぶしぶ別体でホース部も別に購入しました。
御社のHPでTHC8CHを検索しますと調圧弁(クリックシャワー用)THJ6Rが出ました。
ちゃんと品番と同じになるように確認をしてください。!!!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
34724121
2016-04-09
用途:
お風呂のシャワーの取り換えが無事済みました。
株式会社 綿屋 様

迅速な対応でした

対象商品:
34724103
2014-04-05
用途:
お風呂のリホームに使用

現在のものより、少し短く1.8mの物が有ったらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする