スプレーベルトワックス

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード34724304 品番S-253
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。

仕様
燃焼性/あり
揮発性/高い
使用温度範囲(℃)0〜40 用途固形に変わるエアゾール式ワックス 成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤 トラスコ品番759-3597 使用方法ベルトにスプレーする。 引火点(℃)-5以下 密度0.8(20℃) 外観褐色透明液体 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
Vベルト機器の滑り止め

Vベルト用ですが、スプレーなので溶剤分の影響がどの程度か経験が無いことから、プーリ側への施工に使用。
均質な粘着性を得られ、溶剤揮発を待ってベルトを掛けました。
塗色は無色透明です。
Vベルトの場合は、摩擦が大きくなった分、張り調整しにくくなります。(テーパ面の滑りが悪くなる)
試運転と張り調整を多めに繰返し、強めに張っています。

対象商品:
34724304
2019-11-29
用途:
機械メンテナンス時

Vベルト用に使用しています。他社で購入するよりもかなり安価でした。

対象商品:
34724304
2017-05-22
用途:
エンジンベルトの鳴きに
オリエンタル 様

スプレーするとすぐに効果あります。耐久性があれば5点満点

対象商品:
34724304
2020-10-15
用途:
旋盤 ノ Vベルト
有限会社カサマツ製作所 様

Vベルトに1.2カイ吹きカケタラ滑る音が消えて気にならなくなった.

2人が参考にしています
対象商品:
34724304
2017-11-10
用途:
機械の潤滑剤として

同じものがあったので助かりました。比較検討ができるように同等品は何かあるのでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
34724304
2015-11-14
用途:
製粉機の平ベルトのすべり止めに使います。
マルワカ食品 様

すべり止めワックスはなかなか店頭にないので助かります。

対象商品:
34724304
2015-05-15
用途:
ベルトの滑り止め

滑り止めに効果あり,価格も手頃で満足しています

対象商品:
34724304
2021-02-10
用途:
コンプレッサー等
農・林・水産業

ちょっとベタベタすぎて使いにくい
クレにしとけばよかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする