ULBK60SR80KYW 洗面化粧台(間口600タイプ) TOSTEM(LIXIL) 34724514

ULBK60SR80KYW 洗面化粧台(間口600タイプ) TOSTEM(LIXIL) 34724514 ULBK60SR80KYW 洗面化粧台(間口600タイプ) TOSTEM(LIXIL) 34724514 ULBK60SR80KYW 洗面化粧台(間口600タイプ) TOSTEM(LIXIL) 34724514 ULBK60SR80KYW 洗面化粧台(間口600タイプ) TOSTEM(LIXIL) 34724514

洗面化粧台(間口600タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34724514 品番ULBK60SR80KYW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインの衝撃に強い洗面ボウル。
衝撃に強い樹脂を採用。18Lのボウル容量は洗面・洗髪はもちろん、洗濯物洗いなど多目的に使えます。
洗髪後のお手入れが簡単なヘアキャッチャー付。
鎖付ゴム付排水栓。
目にやさしい照明のミラーキャビネット。
白熱灯に乳白色のカバーを付けて、やわらかい光の間接照明にしています。
キャビネットは使いやすい両開きタイプ。
大型の把手で開けやすく、バケツなどの大きな物もスッキリ収納できます。
洗髪に便利なリフト式シングルレバーシャワー水栓。
シャワーホースがインナー式のため、スッキリ美しく、お手入れも簡単です。

用途寒冷地用 ボウル/イエロー 間口(mm)600 材質(ボウル)FRP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする