曜日別特売
CPN6 ケミフィットナット ニッタ 34726027

CPN6 ケミフィットナット ニッタ 34726027
CPN6 ケミフィットナット ニッタ 34726027

ケミフィットナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード34726027品番CPN6
参考基準価格(税別)¥73販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。
完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。
内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。
無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。

形状ナット使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブ外径(inch)1/4B適合チューブPL、PN、TA、TP使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.4負圧性能(kPa)-99.975寸法L(mm)15二面幅H2(mm)14質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
※柔軟性のあるチューブを使用する場合は、インサート(別売)を取り付けてください。
※樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じ易く、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。
※適合チューブ以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34726027
2023-08-01
用途: 水配管
教育・研究機関

小物の部品ですが,迅速に入手できて助かります.ニッタの製品ですので,もちろん品質の問題もありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする