900 サビアウト エーゼット 34726264 900 サビアウト エーゼット 34726264 900 サビアウト エーゼット 34726264 900 サビアウト エーゼット 34726264

サビアウト

(85件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(110g) 注文コード 34726264 品番 900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。
金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。
サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。
刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5〜15分放置した後、拭き取ってください。
小さな部品は、水で5〜6倍に薄めた液に30〜60分漬けてからブラシでこすってください。

対応材質 主な用途サビ落とし 用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。 成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤 タイプ濃縮 外形寸法(mm)40×40×165 危険物の類別非危険物 使用可能材質 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
ネジと衣類についた錆びの除去に使いました

金属でできた衣類のパーツの錆び取りに使いました
ネジで留めるタイプの装飾品のねじ部分が錆びてしまい
ジーンズ生地にもにも茶色いシミが出来てしまい普通の洗剤では落とすことが出来ませんでしたが。ジーンズを一旦水で濡らした後に錆の付いた部分にだけ
サビアウトをしみこませて、一時間毎ぐらいに様子を見て
ザビの色が消えたら良くゆすいでから洗濯洗剤で洗ったらきれいに落とせました。
金属パーツの方は、蓋つき容器に金具を入れて浸るぐらいまで入れて
数日様子を見ながらザビが黒く変色してくるまで待ち
洗って乾燥させました
錆びは再度発生してしまっているので、使用後は錆の発生を抑える加工が別に必要だと感じました。

2025-10-27
用途:
社用車の小石の跳ねによる塗装剥離部分のさび落とし
建設業・工事業

よく落ちます。
もう少し粘度があると垂直面にも使えると思います。

対象商品:
34726264
2024-12-02
用途:
工具類の錆び取り。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

錆易い工具類などに使用しています。
1年以上していますがコツが分かれば簡単に落とせる商品だと思います。多く付けると必ず落とせるものではなく何を使って落すかでかなりの差があり此方は歯ブラシで時間を掛けて磨く感じで擦ると錆びは殆ど落ちます。その後真鍮ブラシで磨くと完璧になり最後に水洗いしてCRC556を噴霧して保管すれば良いです。

対象商品:
34726264
2024-09-08
用途:
店舗の石畳に落ちた椅子のサビが取れました。
株式会社ジャパンフーズシステム 様 (卸売・小売業)

この商品をお勧めします。石畳に落ちた錆も、この液を垂らして5分後にふき取ると、
綺麗に錆が取れました。

1人が参考にしています
対象商品:
34726264
2023-10-05
用途:
錆落とし
西元歯科医院 様

リピーターです。研磨剤で磨くタイプではなく化学的に錆を溶かすので、いろいろ使ってみましたがこちらは適度な粘性もあり放置して錆を落としたい部分に留まっていて良品です。

2人が参考にしています
対象商品:
34726264
2024-02-05
用途:
医療器具を磨くのに使いました
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ステンレス製の器具でも、長い間使っていると、表面の傷からサビが浮くことがあります。これを落とすために使いました。非常に優れたものですが、使用後に色合いが変わってしまう事がないとは言えず、その分だけ星を減らしました。価格以上のもので、リピート購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
34726264
2022-11-07
用途:
真鍮部品のくすみ取り
サービス業

コンパウンドで磨くより、短時間で、真鍮部品がピカピカになります。

1人が参考にしています
対象商品:
34726264
2023-05-14
用途:
車の小さい部品の錆び取りに
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたほど落ちませんでした。その分部品本体には優しいのではないかと思います。あまり強力ではない錆び取りが欲しい方にはいいかもしれません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする