910 つけ置きサビアウト エーゼット 34726282

つけ置きサビアウト

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード34726282品番910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)
水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。
防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。
複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。

用途
主として屋内外にある鉄製部品の防錆。
対応材質主な用途サビ落とし成分リン酸、界面活性剤外形寸法(mm)65×65×185危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34726282
2025-05-22
用途: 30年前のバイクのレストア

少し効果が弱いと感じました。薄いサビはきれいに取れるのですが、頑固なサビは漬け置き後ブラシでこすっても取れないですね。あと、サビ除去してすぐ油を付けないと結構すぐ錆びてきます、

1が参考にしています
対象商品 : 34726282
2024-08-19
用途: ポンコツバイクの部品サビ落とし用に

ポンコツバイクを綺麗にするのが好きで、できる範囲で分解して錆を落としたり磨いたりしますが、その時にボルトやナットなどの錆を落としたくなることがよくあります。そういう時はこのつけ置きサビアウトに浸けています。もう少し強烈に錆が落ちてもう少し安いということなしです。

1が参考にしています
対象商品 : 34726282
2023-10-21
用途: 黒染めの剥離
エヌテクス製造業

黒染めは、錆の一種なのでダメもとで試してみたところ、数時間漬け置くだけで簡単に剥離
する事が出来ました。
そもそもこの商品は、エーゼット社の開発では無く他社製品の小分けと思われるが、ホームセンターでは殆ど手に入らず、ものたろうで安価に入手出来ることに感謝致しております。
今度は、モノタロウブランドの錆落としを購入したいところだが、何分お試しするには量が多すぎて購入に躊躇しています。

対象商品 : 34726282
2024-01-25
用途: 仏具磨き
光専寺

真鍮製の仏具を磨くのに下処理として購入しました。大量にいらないので程よいサイズの物があって助かりました。

対象商品 : 34726282
2023-05-05
用途: 黒染めウェッジの錆落とし→染め直しに
その他業種

ゴルフクラブのウェッジ類はほぼ黒染めのモデルを使ってます。
染め直し前の錆落としに本品を使ってみました。
豆腐1丁のプラ容器がピッタリ。1丁分のサビアウトでウェッジ5本は処理できました。
一晩着けおかなくてもよく落ちます。
グレーのリン酸と鉄の化合物皮膜ができたので、試しにこのまま使ってみます。
見た目は黒染めの方が圧倒的に良いです。
錆落とし後は念の為、水の激落くんで中和してみました。

対象商品 : 34726282
2022-08-07
用途: 錆たネジは一晩浸けておくだけ。

バイクをカウルを外して再塗装する際、順番にネジを外した時にネジが錆びているといかにもボロそうなので、外したら一晩ほどこのつけ置き錆アウトにつけておきます。すると翌朝には錆は落ちています。ペットボトルを切って小さいねじを入れる容器を作ってつけています。結構重宝しています。値段が安いとともっとありがたいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 34726282
2021-07-09
用途: メンテナンス
赤帽エビス運送

漬け置きタイプは初めて使用しました。
車のネジ、バネ、小さいパーツに使用。
予め浮き錆は簡単に取り除き12時間。かなり取れました。
ブラシで軽く擦り、再び12時間。
合計丸1日漬け置きですが細かい部分までほとんど取れました。
満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 34726282
2020-11-23
用途: 鉄部品の錆び取り 古いバイクのシートベース
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄板は2から3ミリ厚のシートベースでしたが、スポンジが載っていた面が錆の進行が進んでいて、なかなか取れなかったのですが、本品に通算24時間漬け込み、その間に4回、金属ブラシでサビの深いところを擦り取ることで、完全に錆は除去出来ました。2日間漬け込んでも、ベースは溶けたりせず、錆が取れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする