曜日別特売
CDM2C32-50AJZ-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-50AJZ) SMC 34726317

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-50AJZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
クッション(A) エアクッション
内容量1個注文コード34726317品番CDM2C32-50AJZ-M9B
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵形式(-) 空気圧タイプジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする