SYバンド

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34726325 品番 SY250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
適合ホース外径(Φmm)250 材質SS亜鉛メッキ 適合ダクトホースΦ250 線径(Φmm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 バンド径(mm)246〜266

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09230961
2023-04-26
用途:
ホース配管用

カクイチ サクションホース インダスCXとカクダイ ホースニップルを接続するのに使用。
スパイラルの硬質骨格を持つホース・サクションホース用
針金製ループはホースのスパイラルを跨がないように使用すること。
掲載図面にある通り、このシリーズは対辺8(摺り割り付き)の六角ボルトで締める。
こうしたクランプの締め込み構造(プラス/マイナス・六角頭の対辺寸)が標準で表記されていると選定しやすい。

対象商品:
09230995
2022-11-03
用途:
アルミフレキダクトの固定
教育・研究機関

比較的大径のホースバンドですが,安価で導入しやすいと思います.ワイヤー式のために「面で押さえつけることができないので,ホースの材質に気をつける方が良いと思います.

対象商品:
09230952
2022-05-06
用途:
サクションホースの止金具
株式会社カンスイ 様

サクションホースをタケノコに固定するのに使用します。
ワイヤーバンドよりしっかり固定できるようです。

対象商品:
09230986
2021-11-17
用途:
廃塵ダクトの固定
八光エステイト有限会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

もう少し許容幅(長さ的に)があればいい。とりあえずはOK。

対象商品:
09230995
2019-08-30
用途:
米乾燥機用ダクト

籾の乾燥機の排出部に蛇腹ホースが使用されており、穴が開きかけていたので、ホースとSYバンドを購入し交換しました。使用感も良く、しっかりと締め付けが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
09230977
2019-06-20
用途:
配水用管の接続

直径65のホースの取付にぴったり。プラスドライバーやスパナで締め付けも出来て便利。

1人が参考にしています
対象商品:
09230961
2020-01-21
用途:
ゴムホ−スの留め金として使用
株式会社横河ブリッジ 様

しっかりと止められる構造なので、確実に固定が出来、漏れることがありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
09230952
2018-01-24
用途:
ダクトとカフスを固定する時
建設業・工事業

径を調整する時は、堅いので苦労する。特に径を広げるのが厄介です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする