SYバンド SUS304

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース外径(Φmm)175 注文コード34726501 品番SY-SUS-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合ホース外径など20種類から選べます 他の種類を見る
適合ホース外径(Φmm)175 適合ダクトホースΦ175、ダクトカフスΦ175 材質SUS304 線径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 バンド径(mm)167〜182

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34726501 SY-SUS-175 21627962 92210-175 スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1個 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34726431
2017-10-23
用途:
カナフレックスホース金具締付
矢野防災設備株式会社 様

しっかり締まりホースの結合には良いと思います。もう少し安いともっと良いですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする