SYバンド SUS304

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース外径(Φmm)275 注文コード34726544 品番SY-SUS-275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合ホース外径など20種類から選べます 他の種類を見る
適合ホース外径(Φmm)275 適合ダクトホースΦ275 材質SUS304 線径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 バンド径(mm)270〜290

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34726544 SY-SUS-275 21627996 92210-275 スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1個 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34726431
2017-10-23
用途:
カナフレックスホース金具締付
矢野防災設備株式会社 様

しっかり締まりホースの結合には良いと思います。もう少し安いともっと良いですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする