※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYバンド SUS304

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース外径(Φmm)400 注文コード34726571 品番SY-SUS-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合ホース外径など20種類から選べます 他の種類を見る
適合ホース外径(Φmm)400 適合ダクトホースΦ400 材質SUS304 線径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 バンド径(mm)400〜417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34726431
2017-10-23
用途:
カナフレックスホース金具締付
矢野防災設備株式会社 様

しっかり締まりホースの結合には良いと思います。もう少し安いともっと良いですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする