B-PL-SS-065 パワーロックバンド カナフレックス 34726605 B-PL-SS-065 パワーロックバンド カナフレックス 34726605

パワーロックバンド

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34726605 品番B-PL-SS-065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)78 寸法P(mm)15.0 寸法W(mm)55 寸法t(mm)2.3 線径d(Φmm)5 締付範囲(mm)78〜63 材質SS亜鉛メッキ 質量(g)250 ねじ長さ(mm)50 ねじ径M6 適合ホースニューAT RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34726605 B-PL-SS-065 05767378 92370-065 トータクパワーバンド(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) トータクパワーバンド(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34726641
2022-06-13
用途:
肥料の排出時
農・林・水産業

カナフレックスホースをしっかり固定する為に使用する。
非常に丈夫で確実に固定できます。

1人が参考にしています
対象商品:
34726596
2021-10-19
用途:
サクションホースの抜け防止

サクションホースに使用しています。以前はバンセンなどで固定していたのですが、こちらの製品の方がきちんと固定ができています。

1人が参考にしています
対象商品:
34726596
2020-04-16
用途:
配管用
株式会社シナジーブリーディング 様

パワーバンド何社か有りますか、コストパフォーマンスと信頼度は一番では。

対象商品:
34726632
2019-07-17
用途:
ホースの止め具として

他社のロックバンドより頑丈らしく、リピートしています。

対象商品:
34726632
2017-11-15
用途:
水中ポンプにサクションホースを接続時
丹澤建設工業株式会社 様

水中ポンプにサクションホースを接続するには
これがないと始まらない。

対象商品:
34726614
2016-08-02
用途:
水中ポンプ
有限会社 ゼロ経営 様

圧力がかかる場所に使用しています。何度目かわかりませんがリピーターです。設備改修の時は必ずこのバンドに付け替えます。

対象商品:
34726596
2016-05-30
用途:
水中ポンプ
有限会社 ゼロ経営 様

1分間に1トンの水量があるのでホース抜けが絶えず発生し対応に苦慮していましたがこれに変えた事で今、半年経過しましたがホース抜けがしたことありませんので増設に伴い2回目の購入です。ちなみに、以前いろいろなバンドを試しましたが最高3カ月でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする