VSカフス

(8件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(Φmm)25 注文コード34726867 品番CFS-VS-25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は寸法Bなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)30 寸法B(Φmm)25 寸法C(Φmm)25 寸法D(Φmm)36.5 寸法E(mm)27 寸法L(mm)55 材質軟質PVC グレー 適合V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型 呼称(Φ)25 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34726867 CFS-VS-25 05767405 92109-025 TAC SD用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) TAC SD用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1個 309 税込340 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
排水ホースの接続
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

リピート購入です。
まとめて購入したので当分事足りそうです。

2025-04-04
用途:
洗面台の補修
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

この商品を長年探してました。
箱買いしてもいい位です。
この商品の入手でこれからも安心して営業が出来ます。

対象商品:
34726885
2021-01-08
用途:
Φ38集塵機とサイクロン部の接続に
鉱業

集じん機にサイクロン【Oneidaダストデピュティー】を接続する際のカフス(継手)で使用。マキタ・コンドルどちらの集じん機にもピッタリ合います。
が、空気漏れが心配ならアルミテープ併用が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34726885
2017-10-09
用途:
排水ホース
株式会社ライステック 様

いつも購入していますので、使用感問題なしです。
価格が安いためいつも利用しています。有り難うございます。

1人が参考にしています
対象商品:
34726885
2017-01-10
用途:
機械のメンテナンス

丁寧な梱包感謝してますがもっと簡素な梱包でいいです

2人が参考にしています
対象商品:
34726867
2015-07-02
用途:
排水ホース製作で

いつも使用しているのでなにも問題なく利用している。
梱包状態並び発送も早くて大変ありがたい。

対象商品:
34726876
2015-09-30
用途:
排水ホース

扱いやすく価格も手ごろで満足しています。商品も丈夫で大満足

対象商品:
34726885
2014-08-25
用途:
プールと濾過機をつなぐ給排水ホースとの接続の為使用した。
社会福祉法人はくあい会 様 (教育・研究機関)

しっかりした商品でサイズもぴったりで作業も簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする