曜日別特売
CFS-VS-65 VSカフス カナフレックス 34726903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFS-VS-65 VSカフス カナフレックス 34726903
CFS-VS-65 VSカフス カナフレックス 34726903

VSカフス

(8件のレビュー)
取扱い終了
寸法C(Φmm)63
内容量1個注文コード34726903品番CFS-VS-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法A(Φmm)73.5寸法B(Φmm)63.5寸法C(Φmm)63寸法D(Φmm)83.5寸法E(mm)70寸法L(mm)144材質軟質PVCグレー適合V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型呼称(Φ)65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 排水ホースの接続
スーパーヘアー 切りっTサービス業

リピート購入です。
まとめて購入したので当分事足りそうです。

2025-04-04
用途: 洗面台の補修
スーパーヘアー 切りっTサービス業

この商品を長年探してました。
箱買いしてもいい位です。
この商品の入手でこれからも安心して営業が出来ます。

対象商品 : 34726885
2021-01-08
用途: Φ38集塵機とサイクロン部の接続に
鉱業

集じん機にサイクロン【Oneidaダストデピュティー】を接続する際のカフス(継手)で使用。マキタ・コンドルどちらの集じん機にもピッタリ合います。
が、空気漏れが心配ならアルミテープ併用が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 34726885
2017-10-09
用途: 排水ホース
株式会社ライステック

いつも購入していますので、使用感問題なしです。
価格が安いためいつも利用しています。有り難うございます。

1が参考にしています
対象商品 : 34726885
2017-01-10
用途: 機械のメンテナンス

丁寧な梱包感謝してますがもっと簡素な梱包でいいです

2が参考にしています
対象商品 : 34726867
2015-07-02
用途: 排水ホース製作で

いつも使用しているのでなにも問題なく利用している。
梱包状態並び発送も早くて大変ありがたい。

対象商品 : 34726876
2015-09-30
用途: 排水ホース

扱いやすく価格も手ごろで満足しています。商品も丈夫で大満足

対象商品 : 34726885
2014-08-25
用途: プールと濾過機をつなぐ給排水ホースとの接続の為使用した。
社会福祉法人はくあい会教育・研究機関

しっかりした商品でサイズもぴったりで作業も簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする