曜日別特売
6004LLUC3 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6004LLUC3 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728565
6004LLUC3 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728565

深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間

(52件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)42
幅B(mm)12
内容量1個注文コード34728565品番6004LLUC3
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい

内径d(Φmm)20外径D(Φmm)42幅B(mm)12質量(g)69トラスコ品番819-7775材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン基本動定格荷重Cr(N)9400基本静定格荷重Cor(N)5050JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑11000ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: バイクのホイール
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのホイールベアリングの交換に使用。純正だと割高だったりなのでこれをチョイス。大満足です。

対象商品 : 34728565
2023-04-13
用途: 整備

国内大手メーカーの製品であり、まず信頼できる。
唯一の難点は、C3隙間のモノタロウの在庫が不安定で、一度欠品すると長期間入荷しないところ。

対象商品 : 34728626
2022-08-15
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

問屋に在庫が無くこちらから購入しました。すぐ届いたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34728565
2022-05-31
用途: メンテナンス
製造業

NSR250Rの、ホイールベアリング交換で購入しました。

対象商品 : 34728565
2022-08-18
用途: バイクメンテナンス
有限会社アイマン

ヤマハMT-09 2014年式のフロントホイルベアリングで使用しました。価格もヤマハ純正部品の半額以下でした。

対象商品 : 34728565
2021-08-30
用途: バイクのホイールベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

某イタリアンバイクのホイールベアリングに使用。古いバイクで純正部品は出ないがサイズを測ったところ規格品サイズだったので国産ベアリングで探したところ両面シール、C3でぴったりのものがあり助かりました。

対象商品 : 34728565
2021-08-26
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

ワドーBM21乗用草刈機の後側安定輪に2個使用しました。
ベアリングの種類が豊富に扱っているので助かっています。

対象商品 : 34728565
2022-03-07
用途: バイクのメンテナンスで使用

カワサキ純正部品と同じですので全く問題ありません
他で純正部品を購入するより安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする