商品画像1

はんだ吸取器

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34729633 品番SS-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,380

先端ノズルのランニングコストが低い!
新型ピストン機構採用により吸引力がUP。
耐蝕性の優れたオールアルマイト仕上げ。
クリーナーシャフトによる自動排出機能。
コンパクトながらシリンダー容量12cc相当の吸引パワー!
柔軟な耐熱性シリコンが基板に密着し、吸引力がアップ。

寸法(Φ×mm)20×153 トラスコ品番368-8534 質量(g)52 シリンダー容量(cc)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【驚異の吸引力】ハンダ吸い取り器/SS-02
この動画は、10人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34729633 SS-02 80485477 SS-03 ハンダ吸取器 エンジニア ハンダ吸取器 エンジニア 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
無線機の修理

IC-7400 の終段の前段トランジスタ交換に使用しました。この吸い取り器があったので無事交換できました。

対象商品:
34729633
2024-02-29
用途:
電子部品の交換で、はんだ付けされた部品を取り外す時
製造業

以前使っていたものは、樹脂部品が割れてしまい、長く使用できませんでした。
こちらは金属製でしっかり作られており、動作音も小さく、耐久性がありそうです。
先端がシリコンチューブで密着性が高く、吸い取りがしっかりでき、交換部品も安価で使いやすいです。

対象商品:
34729633
2023-04-25
用途:
はんだ付け作業時
その他業種

取り外したいはんだがついている面をしっかり固定しておけば、ハンダを熱したあと、このハンダ吸い取り器をあてて、シリンダー解放すれば、見事にハンダを吸い取れます。高温でも大丈夫なシリコンチューブが先端についていてサポートしてくれます。気に入っています。

対象商品:
34729633
2020-11-05
用途:
基板の修理
建設業・工事業

手動のハンダ吸い取り器は各種いくつも経験したが、これは小さいのにとてもパワフル。シリコンチューブで吸うというのは他のものでも試していたが、これはそれが標準だ。そして工具とはこうでなくてはというくらい作りが美しい。質感の良いアルミの削り出しでできており、持っているだけで嬉しくなるアイテムである。買って損はない良い工具である。

2人が参考にしています
対象商品:
34729633
2021-01-20
用途:
電子機器の修理など
その他業種

コンパクトながら十分な吸引力があるし、先端の柔軟な耐熱性シリコンが基板に密着するので、今まで苦労していた半田除去が手軽に片手で出来る様になって作業作業効率がアップしました。

1人が参考にしています
対象商品:
34729633
2019-05-03
用途:
よくできた製品だがサイズ感が今ひとつ

全体が金属製で持った重さもよく満足感はあるものの、てが余程大きくないと片手で持ち替えずに何度も吸引するのは難しい。安っぽいプラスティックのものでも、そこそこ吸う。そのほうが使いやすいかも。ただ反動でチップが基板に押し付けたられるので斜めからの吸い込みではミスが先端がブレることがある。もっとも、修理でハンダを除去する作業が多いときは電動を使う。工具箱に入れておく出先作業用なら軽いもののほうが実際的

2人が参考にしています
対象商品:
34729633
2019-07-16
用途:
基盤修理
合資会社 石川商店 様 (卸売・小売業)

吸引力があるので非常にやりやすい。付属のシリコンチューブもたいへん耐熱性があるので使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
34729633
2019-02-13
用途:
ハンダの吸い取りに
製造業

平均的な吸い取り能力です。深い穴までは吸い取れません。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする