ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730421 品番 200-17SH STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。

相手側取付サイズ1/4 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜+60 使用流体空気 用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。 質量(g)86 寸法A(mm)27 寸法Bs(Φmm)4.5 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Ls(mm)77 寸法T(Φmm)7.2 相手側ホースサイズ1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02110281
2023-03-20
用途:
自動車整備工場の設備に

今まで安物のカプラを使ってましたが、繋ぎ辛くちょっとした衝撃で外れていてイライラしてまたが、このカプラはとってもスムーズに繋がりエア漏れも起こらない。 もう安価な物に戻れない使い心地の良さです。

1人が参考にしています
対象商品:
02110315
2021-05-14
用途:
ホースに使用
誠裕丸 様 (農・林・水産業)

天下の日東工器社製。
前のが錆びてエアー漏れを起こしたため購入。
プラグもセットで買いました。
エアー漏れなし。

対象商品:
02110281
2020-07-10
用途:
コンプレッサー配管
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたソケットがエアー漏れしたので交換しようとしたのですが、規格が不明なので今回ハイカプラの規格で全て統一しました。いままでより、嵌めるときの感じが固いようですが使用感に問題はありません。後は何年くらい持つかです、結果は数年後に!

対象商品:
02110281
2019-06-18
用途:
溶接機
製造業

TIG溶接機のガス用に使用ワンタッチで使用できて快調。

対象商品:
02110281
2019-03-27
用途:
酸素ボンベからの酸素導入

他のカプラーだとOリングの腐食が早く、こちらの方が耐久性が上の様です。

対象商品:
02110281
2018-09-03
用途:
エアーホースとの結合
デンタル ラボ 山口 様

エアーホースとの馴染みも良く、器具との連結部もしっくりきて非常に良いです。

対象商品:
02110315
2016-09-08
用途:
車両整備に伴うコンプレッサー使用時
個人のお客様

レピューなどを拝見してからこちらの商品に決めました。
問題無く快適にしょうしてます。随時こちらの商品に替えていきたいと思います。

対象商品:
02110315
2016-12-06
用途:
ガレージのエアーホース配管端末
飲食業

他社製と比べてしっかり固定され、耐久性優れてます。
商品表示が「ハイカプラ200」ではなく、「ワンタッチカプラ」のほうが同じメーカーでも違いが分かりやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする