※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PV-400SM BRASS NBR パージハイカプラ ソケット 日東工器 34730464 PV-400SM BRASS NBR パージハイカプラ ソケット 日東工器 34730464

パージハイカプラ ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730464 品番 PV-400SM BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応

寸法B(Φmm)13 寸法C(Φmm)37.5 寸法D(Φmm)35 寸法E1(mm)61.5 寸法E2(mm)82 寸法H(mm)六角30 寸法Ls(mm)94 寸法T(mm)R1/2 流体空気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズRc1/2 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 用途低圧用・パージ機構付空気配管用。 トラスコ品番814-8016 質量(g)411 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする