※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
パージハイカプラ ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34730473
品番
PV-600SM BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥12,030
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
寸法B(Φmm)
18
寸法C(Φmm)
37.5
寸法D(Φmm)
35
寸法E1(mm)
61.5
寸法E2(mm)
82
寸法H(mm)
六角30
寸法Ls(mm)
97
寸法T(mm)
R3/4
流体
空気
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
用途
低圧用・パージ機構付空気配管用。
トラスコ品番
814-8019
質量(g)
424
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]