耐震プラグホース

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730507 品番 SHA-3-2R
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。

材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 ねじサイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状めねじ取付用 用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)-5〜+60 バルブ構造バルブ無 最小曲げ半径(mm)135 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型 エアホース仕様エア用ゴムホース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34730516
2024-08-29
用途:
エアチッパーに使用
製造業

東空のエアチッパーにもサイズ的に取り付け可能だったので試しに購入。

取り回しが良くて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
34730507
2023-06-13
用途:
エアチゼルに適応

説明文のとおりの目的で使用。カプラーが器具の手元にない分、取り回しが楽。エア漏れなどカプラーの機能不全の頻度が大幅に減少。結露、砂塵の噛み込みなど気がかりな支障からも解放された。

対象商品:
34730507
2021-05-22
用途:
エア工具接続するとき

ホースがカシメてあるのでバンドで締めるより邪魔にならなくていいです。手ごろな価格なのでプラグがへたったらすぐ交換します。

1人が参考にしています
対象商品:
34730507
2020-04-12
用途:
エア工具使用時
その他業種

インパクトレンチを使用し、タイヤ交換時に使用。耐震プラグホースという事で、安心して作業に集中できています。

2023-11-09
用途:
エア工具に使用
その他業種

4月ごろに購入し振動工具に使用していたが
かしめてあるすぐ下から破れて使い物にならない。
耐震と謳ってる割にはその辺のエアホースと変わらない。
ガッカリした。

対象商品:
34730516
2015-11-30
用途:
エアインパクト 小型トラックのタイヤ交換
卸売・小売業

今まで普通のホースをつないでいたが、たまにゆるんで外れて
危ないのでこのホースに交換。耐震ということで安心して
作業ができる。

対象商品:
34730516
2014-07-06
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

カプラの痛みが減り、ホース装着時の砂ガミも減少し
使い易です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする